THEBEN S.R.L. - THE0770033 FRI 77 G TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - sì
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468070024
Codice prodotto
THE0770033
Cod. produttore
0770033
Produttore
THE
Numero di canali:
2
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
2 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
60 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
1 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
60 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
0
Larghezza:
105 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
61 mm


