THEBEN S.R.L. - THE9070415 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di luminosità
Diametro - 48 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003468904268
Codice prodotto
THE9070415
Cod. produttore
9070415
Produttore
THE
Modello:
Sensore di luminosità
Diametro:
48 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
95 mm
Sensore orientabile, Fissaggio veloce, Con angolare di fissaggio e morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 55, Dimensioni: 95 x 48 x 45 m


