Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 Wipp-Schalter gr - 3656.25.07

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.07 Wipp-Schalter gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Schaltungsart:

Wechselschalter

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334240105

Artikelnummer

ART3656.25.07

Herstellernummer

3656.25.07

Hersteller

ART

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Interruttore per serie civili, marca ARTELETA INTERNATIONAL S.P.A., modello ART3656.25.07 - DEVIATORE GRIGIO 16A 250V