3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099141 HSR3000 1505 ROSSO GUAINA TERM POLIOLE - 7000099141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mmHaupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403551400
Artikelnummer
3MI7000099141
Herstellernummer
7000099141
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.012 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein