ABB SPA - ABBEO 560 6 MEP6-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 6F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500006993
Artikelnummer
ABBEO 560 6
Herstellernummer
EO 560 6
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.075 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.061 mm
Breite:
0.301 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X