ABB SPA - ABBEO 560 6 MEP6-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 6F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 6
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7320500006993
Codice prodotto
ABBEO 560 6
Cod. produttore
EO 560 6
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
6
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
0.075 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
0.061 mm
Larghezza:
0.301 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


