ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2 - M71452000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - Hakenform
Länge der Klinge - 28 mm
Mit Gleitschuh - nein
Zusammenklappbar - nein
Mit Schaber - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773026549
Artikelnummer
ABCM71452000
Herstellernummer
M71452000
Hersteller
ABC
Klingenform:
Hakenform
Länge der Klinge:
28 mm
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schaber:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Coltelli per elettricisti con lama in acciaio speciale temperata ad olio con gola spelacavi. Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Gola affilata adatta per spelare cavi vinilici Ø 7 mm. Completo di cappuccio di protezione trasparente - Lunghezza lama 28 mm - Lunghezza totale 155 mm.


