ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lama - A uncino
Lunghezza della lama - 28 mm
Con lama a slitta - no
Pieghevole / Richiudibile - no
Con raschietto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026549
Codice prodotto
ABCM71452000
Cod. produttore
M71452000
Produttore
ABC
Forma della lama:
A uncino
Lunghezza della lama:
28 mm
Con lama a slitta:
no
Pieghevole / Richiudibile:
no
Con raschietto:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Coltelli per elettricisti con lama in acciaio speciale temperata ad olio con gola spelacavi. Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Gola affilata adatta per spelare cavi vinilici Ø 7 mm. Completo di cappuccio di protezione trasparente - Lunghezza lama 28 mm - Lunghezza totale 155 mm.