Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA014930 TOLOMEO LETT BASE VERN NRO - A014930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1670 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022751354

Artikelnummer

ARMA014930

Herstellernummer

A014930

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1670 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore orientabile in tutte le direzioni in alluminio anodizzato opaco; snodo in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.

Zubehör