Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM40091 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM40091 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 2250 ST

EAN

8016692592633

Artikelnummer

CEM40091

Herstellernummer

40091

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Le taghette MG-TPW vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale ABS autoestinguente cl. V0 (UL 94).Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco.