AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM40091 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM40091 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 2250 PZ

EAN

8016692592633

Codice prodotto

CEM40091

Cod. produttore

40091

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Le taghette MG-TPW vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale ABS autoestinguente cl. V0 (UL 94).Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco.