DKC (COSMEC ) - CSM6111-25N RACCORDO RAPIDO TUBO ?25 - M. G? IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Metall 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm 
- Farbe - Nickel 
- Oberflächenschutz - vernickelt 
- Ausführung - Übergang Steck/Gewinde 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033648155728
Artikelnummer
CSM6111-25N
Herstellernummer
6111-25N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Exzentrisch:
nein
UV-beständig:
ja