AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6111-25N RACCORDO RAPIDO TUBO ?25 - M. G? IP67

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Nichelato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648155728

Codice prodotto

CSM6111-25N

Cod. produttore

6111-25N

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Nichelato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Raccordi tubo-scatola in acciaio inox AISI 316L. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo,per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: - taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; - eseguirel’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.