Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4091015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4091015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603103528

Artikelnummer

SCZ4091015

Herstellernummer

4091015

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

100 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

5...5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ4091015 - GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS