AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4091015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4091015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603103528

Codice prodotto

SCZ4091015

Cod. produttore

4091015

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

100 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

5...5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ4091015 - GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X100 ZS