Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107187 AKU16/5 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBARRE 5

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107187 AKU16/5 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBARRE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 180 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069507

Artikelnummer

EAO107187

Herstellernummer

107187

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

11.5 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetti universali per collegamento cavi, 1,5-16mm² AWG 14-AWG 6., fissaggio diretto, 8x6x0.5, 180A, utilizzabili per tutte le sbarre piatte 5mm, larghezza=11,5mm, vano morsetto LxA=7.5x7.5mm, con molla di fermo integrata, con vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile, utilizzabili per SASY60i, SASY185i