EATON MANIFACTURING - EAO107187 AKU16/5 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBARRE 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 180 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069507
Codice prodotto
EAO107187
Cod. produttore
107187
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
0...0 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
180 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
11.5 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
sì
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì


