Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT020001400 CA9PH2.5-470RA2020-SH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001024148985

Artikelnummer

ERT020001400

Herstellernummer

020001400

Hersteller

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °. TOLLERANZA:± 20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x2,5 mm. CA9PH2.5-470RA2020-SH.