AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020001400 CA9PH2.5-470RA2020-SH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001024148985

Codice prodotto

ERT020001400

Cod. produttore

020001400

Produttore

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO. MAX POT. A 40°C:0,15 W. MAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °. TOLLERANZA:± 20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x2,5 mm. CA9PH2.5-470RA2020-SH.