ELCART DISTRIBUTION - ERT110570400 VARISTORI ZENAMIC 350PF D.13X15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021740151
Artikelnummer
ERT110570400
Herstellernummer
110570400
Hersteller
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 350 pF.