ELCART DISTRIBUTION - ERT110570400 VARISTORI ZENAMIC 350PF D.13X15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001021740151
Codice prodotto
ERT110570400
Cod. produttore
110570400
Produttore
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 350 pF.