ELCART DISTRIBUTION - ERT110570600 VARISTORI ZENAMIC 620PF D.17X19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001021740144
Artikelnummer
ERT110570600
Herstellernummer
110570600
Hersteller
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 620 pF.