ELCART DISTRIBUTION - ERT110570600 VARISTORI ZENAMIC 620PF D.17X19MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001021740144
Codice prodotto
ERT110570600
Cod. produttore
110570600
Produttore
ERT
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC. TENS. LAV.:300Vca-385Vcc. SPESSORE:6 mm. TEMP. LAV.:-20°C÷+110°C. Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc. Cap. Elettr.: 620 pF.