Startseite

ETELEC S.R.L. - ETLHTC25P CAVO SCALDANTE AUTOREG 25 W/M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Dachrinne/Dachfläche

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 300 m

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 M

EAN

8033712905754

Artikelnummer

ETLHTC25P

Herstellernummer

HTC25P

Hersteller

ETL

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

300 m

Heizleistung:

25 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

11.5 mm

Breite:

6.3 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

grau

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas