AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLHTC25P CAVO SCALDANTE AUTOREG 25 W/M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 300 m

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8033712905754

Codice prodotto

ETLHTC25P

Cod. produttore

HTC25P

Produttore

ETL

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

300 m

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

11.5 mm

Larghezza:

6.3 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Grigio

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas