GEWISS - GEWGW68205N Q-DIN 14 DBO - 3 PRESE IEC 309 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564749696
Artikelnummer
GEWGW68205N
Herstellernummer
GW68205N
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff