GEWISS - GEWGW68205N Q-DIN 14 DBO - 3 PRESE IEC 309 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564749696
Codice prodotto
GEWGW68205N
Cod. produttore
GW68205N
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Materiale (del corpo):
Plastica