Startseite

HAGER - HAGFL961A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL961A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615399618

Artikelnummer

HAGFL961A

Herstellernummer

FL961A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Sockel, orion plus, 150x800x250mm, für Schrank Stahlblech. Sockelleiste passend zu Wandschrank IP65. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dicken Stahlbleche, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.