AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL961A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL961A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615399618

Codice prodotto

HAGFL961A

Cod. produttore

FL961A

Produttore

HBO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P250 Mm