Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22618 MULTIFLEX 512-C-PUR 7G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22618 MULTIFLEX 512-C-PUR 7G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449076494710

Artikelnummer

HLK22618

Herstellernummer

22618

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

17.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km- Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km