HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22618 MULTIFLEX 512-C-PUR 7G2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 7
Twistatura - No
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449076494710
Codice prodotto
HLK22618
Cod. produttore
22618
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
7
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
17.4 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


