HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49685 SUPERRONIC-C-PUROE 25X0,34 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449074781911
Artikelnummer
HLK49685
Herstellernummer
49685
Hersteller
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13- Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V- Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V


