AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49685 SUPERRONIC-C-PUROE 25X0,34 QMM

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49685 SUPERRONIC-C-PUROE 25X0,34 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074781911

Codice prodotto

HLK49685

Cod. produttore

49685

Produttore

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13- Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V- Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V