Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA110001 TK108 SONDA TEMP.LIQUIDI SEMISOL.

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA110001 TK108 SONDA TEMP.LIQUIDI SEMISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100188318

Artikelnummer

HTIHA110001

Herstellernummer

HA110001

Hersteller

HTI

Sonde termocoppia “K”, per temperature interne di liquidi e sostanze semisolide.Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).