HT ITALIA S.R.L. - HTIHA110001 TK108 SONDA TEMP.LIQUIDI SEMISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100188318
Codice prodotto
HTIHA110001
Cod. produttore
HA110001
Produttore
HTI
Sonde termocoppia “K”, per temperature interne di liquidi e sostanze semisolide.Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).