L&L LUCE E LIGHT - L&LRE2400FDB RIO2.4 38W 24VDC 2600K DIF 2010MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2600...2600 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1160 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070930139
Artikelnummer
L&LRE2400FDB
Herstellernummer
RE2400FDB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2600...2600 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1160 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
47 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2010 mm



