AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE2400FDB RIO2.4 38W 24VDC 2600K DIF 2010MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2600...2600 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1160 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070930139

Codice prodotto

L&LRE2400FDB

Cod. produttore

RE2400FDB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2600...2600 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1160 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

37 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

47 mm

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2010 mm

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 38W. 2600K. L=2010 mm. 1160 lm