Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4051 CASSAFORMA LITUS5.1/5.3/5.5/5.7 - WC4051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 107 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077920652

Artikelnummer

L&LWC4051

Herstellernummer

WC4051

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

107 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. 98x98mm.