AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4051 CASSAFORMA LITUS5.1/5.3/5.5/5.7

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di incasso - 107 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

  • Altezza/profondità di installazione - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077920652

Codice prodotto

L&LWC4051

Cod. produttore

WC4051

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Larghezza di incasso:

107 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

112 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. 98x98mm.