Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/6W/BC FARETTO LED CARRABILE 12V 6W 3000?K IP68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Einbaudurchmesser - 120 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8058341516423

Artikelnummer

LMOCARR/6W/BC

Herstellernummer

CARR/6W/BC

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Einbaudurchmesser:

120 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

128 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

CARRABILE 6W - Faretto LED 6W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma ø120mm H75mm incluso. Consigli per utili: Potenza di picco all’accensione 8W. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 6W 400lm 3000K CRI >80 - 30°.