LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/6W/BC FARETTO LED CARRABILE 12V 6W 3000?K IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Diametro di incasso - 120 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
2 PZ
EAN
8058341516423
Codice prodotto
LMOCARR/6W/BC
Cod. produttore
CARR/6W/BC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Diametro di incasso:
120 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
128 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
32 mm
Indice di resa cromatica:
80-89



