Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/500 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/500 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

Packung

  • 500 M

EAN

4044774672557

Artikelnummer

LPP0091210/500

Herstellernummer

0091210/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi in FEP per ambienti gravosiÖLFLEX® HEAT 205 MCÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°CGood chemical resistance please see Appendix T1Molteplici possibilità di impiego a diverse temperatureSottile, leggero e robusto