LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/500 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Confezione
500 M
EAN
4044774672557
Codice prodotto
LPP0091210/500
Cod. produttore
0091210/500
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Diametro esterno approssimativo:
3.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-100...205 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


