Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249532 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249532 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044777171767

Artikelnummer

LPP1249532

Herstellernummer

1249532

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

2

Leiternennquerschnitt (AWG):

2 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

180 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65.4 mm

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWMÖLFLEX® HEAT 180 SiF APreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644