LAPP ITALIA SRL - LPP1249532 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
4044777171767
Codice prodotto
LPP1249532
Cod. produttore
1249532
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
2
Sezione nominale del conduttore (AWG):
2 kcmil
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
180 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.9 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
65.4 mm
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


