Startseite

LEDVANCE SPA - LDVECOCIKIT ECO CI KIT BT1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4008321392091

Artikelnummer

LDVECOCIKIT

Herstellernummer

ECOCIKIT

Hersteller

LDV

Ausführung:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit di montaggio per installazione indipendente di unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Aree applicative: Controller OSRAM con geometria 118 mm x 30 mm x 21 mm.