LEDVANCE SPA - LDVECOCIKIT ECO CI KIT BT1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Supporto a IFTTT disponibile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008321392091
Codice prodotto
LDVECOCIKIT
Cod. produttore
ECOCIKIT
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Kit di montaggio per installazione indipendente di unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Aree applicative: Controller OSRAM con geometria 118 mm x 30 mm x 21 mm.