Startseite

LEDVANCE SPA - LDVETPAR105I ET PARROT 105/220-240 I UNV1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V

  • Leistung - 35...105 W

  • Ohne Dimmfunktion - nein

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321111579

Artikelnummer

LDVETPAR105I

Herstellernummer

ETPAR105I

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

11.5...11.5 V

Leistung:

35...105 W

Ohne Dimmfunktion:

nein

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

38 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

31 mm

Länge:

128 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Einbau:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Aufbau:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

2

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.