LEDVANCE SPA - LDVETPAR105I ET PARROT 105/220-240 I UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 11.5...11.5 V
Potenza - 35...105 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4008321111579
Codice prodotto
LDVETPAR105I
Cod. produttore
ETPAR105I
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
11.5...11.5 V
Potenza:
35...105 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
38 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
31 mm
Lunghezza:
128 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Incasso:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Struttura:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
sì
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
2
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con secondario protetto da magnetotermico:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



