LEDVANCE SPA - LDVHIGHBAYSENSOR HIGH BAY SENSOR FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anwesenheitssensor
Tiefe - 40 mm
Durchmesser - 116 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
20 ST
EAN
4008321410078
Artikelnummer
LDVHIGHBAYSENSOR
Herstellernummer
HIGHBAYSENSOR
Hersteller
LDV
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
116 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
115.6 mm
Höhe:
40 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



